丸山製作所
丸山製作所の 窓まわり
丸山製作所の シート・フィルム類
飛散防止フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法
約2030mm×10m
注文コード
80471389
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的な応急対策としてサッとすぐ貼れる上部テープ付き
用途
台風など強風時対策。割れたガラスの飛散防止に。
材質
【フィルム】ポリエチレン、【テープ】布
厚さ(mm)
0.025
寸法
約2030mm×10m