商品レビューを投稿する内容量1セット色ダークブラウンメタリックセット内容【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路、【WJN-S-DBM】操作板シングルマークなし3路・4路用、【QWP-1DBM】スイッチプレート1連用注文コード80471827品番NWS01008DBMSPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。
「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。
「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。
シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。
存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。