曜日別特売
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456

 

106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456
106719 3WAYましかくフレーム 10角 万丈 80483456

3WAYましかくフレーム 10角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚シルバー注文コード80483456品番106719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【89×89mm用窓寸】79×79mm、【チェキスクエア用窓寸】72×86mmその他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】93×93シルバー質量(g)70タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)119×119×15内寸(mm)100×100木目
注意
※付属のマットはチェキフィルム全体が見えるよう、はめ込みタイプとなっています。チェキがマットにかからない為、面材で押さえる形になります。
※面材を外して使用する場合は、チェキフィルムをテープ等で固定する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする