106295 アンシャンフレーム 4面L判 万丈 80483815

 

106295 アンシャンフレーム 4面L判 万丈 80483815
106295 アンシャンフレーム 4面L判 万丈 80483815
106295 アンシャンフレーム 4面L判 万丈 80483815

アンシャンフレーム 4面L判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80483815品番106295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L判写真4枚をおしゃれに飾れるアンティーク調マルチフレーム。
ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。

その他壁掛用金具・スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】【左上・右下】116×78、【右上・左下】78×116質量(g)460タイプ横のみ・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)278×278内寸(mm)【左上・右下】127×89、【右上・左下】89×127適合サイズL判デコラティブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする