万丈
アンシャンフレーム 4面L判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80483824
品番
106296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
L判写真4枚をおしゃれに飾れるアンティーク調マルチフレーム。
ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
その他
壁掛用金具・スタンド・吊ひも付
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】【左上・右下】116×78、【右上・左下】78×116
質量(g)
460
タイプ
横のみ・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
278×278
内寸(mm)
【左上・右下】127×89、【右上・左下】89×127
適合サイズ
L判
柄
デコラティブ