ツムラ(末廣精工)
軽量先端交換式ガイドバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
18インチ(45cm)
18インチ(45cm)
20インチ(50cm)
19インチ(48cm)
ゲージ
.050"(1.3mm)
.050"(1.3mm)
.058"(1.5mm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80485416
品番
201SB2
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
適合機種
スチール
サイズ
18インチ(45cm)
ピッチ
0.325
マウント
A010
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
20BPX-74Eまたは95TXL-74E