376SB2 軽量先端交換式ガイドバー ツムラ(末廣精工) 80485450

軽量先端交換式ガイドバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ19インチ(48cm)
ゲージ.058"(1.5mm)
内容量1枚注文コード80485450品番376SB2
参考基準価格(税別)¥21,330販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。

適合機種ハスクバーナサイズ19インチ(48cm)ピッチ0.325マウントA012ゲージ.058"(1.5mm)コマ数21BPX-76E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする