UAG-IPDA13M2-FSE-BK UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック プリンストン 80485800

UAG-IPDA13M2-FSE-BK UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック プリンストン 80485800
UAG-IPDA13M2-FSE-BK UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック プリンストン 80485800
UAG-IPDA13M2-FSE-BK UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック プリンストン 80485800
UAG-IPDA13M2-FSE-BK UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック プリンストン 80485800

UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台注文コード80485800品番UAG-IPDA13M2-FSE-BK
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。
フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。
衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

材質PC、PU、TPU、マグネットブラック質量(g)約500タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291対応機種13インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする