曜日別特売
CCJ-CA1M BK ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイ 80486064

CCJ-CA1M BK ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイ 80486064
CCJ-CA1M BK ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイ 80486064
CCJ-CA1M BK ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイ 80486064
CCJ-CA1M BK ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイ 80486064

ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コード長さ(m)1
ブラック
内容量1本注文コード80486064品番CCJ-CA1M BK
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。

材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコンブラック出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコード長さ(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
注意
※PD/QCによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意いただくようお願いいたします。
※PD/QCによる充電は接続する機器がPD/QC規格に対応している必要があります。
※全ての機種への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。
※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする