曜日別特売
5R5V1800 マックスターマルチウェッジベルト 5V形 三ツ星ベルト 80487096

マックスターマルチウェッジベルト 5V形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)(有効)4572
ベルトピッチ周長(mm)4564
内容量1個注文コード80487096品番5R5V1800
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。・原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。・ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。・タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。・垂直運転にも最適。

形状5Vベルト呼び長さ1800ベルト長さ(mm)(有効)4572リブ本数5RoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)4564
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする