三ツ星ベルト
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
10
10
15
25
ベルトピッチ周長(mm)
830
2525
260
3090
320
325
380
435
615
725
740
830
870
歯数
166
123
145
148
166
174
505
52
618
64
65
76
87
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80488435
品番
100MTS5M830
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質
高硬度合成ゴム
歯数
166
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
10
呼び幅(mm)
10
歯形
MTS5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
830