曜日別特売
AP11-10A-D2EABS-DC24V AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80492693

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/8管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24注文コード80492693品番AP11-10A-D2EABS-DC24V
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥27,982
販売価格(税別)
25,438
定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8ポート数2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続口径3/8質量(kg)0.9材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)-最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)ステンレス最高作動圧力差(MPa)(空気AC)1.2、(空気DC)0.9、(水・灯油AC)1、(水・灯油DC)0.9、(油(50mm2/s)AC)0.9、(油(50mm2/s)DC)0.9耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする