HOOH
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
インディゴ
グレー
サイズ
LL
3L
L
LL
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80492995
品番
292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
混率(%)
綿70、ポリエステル30