292 長袖ポロシャツ HOOH 80493221

292 長袖ポロシャツ HOOH 80493221
292 長袖ポロシャツ HOOH 80493221
292 長袖ポロシャツ HOOH 80493221

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレー
サイズL
内容量1着注文コード80493221品番292
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
色
グレー
サイズ
L
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
混率(%)
綿70、ポリエステル30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする