CHINO(チノー)
被覆熱電対 E熱電対
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット
全長(m)
100
注文コード
80493615
品番
JE1(100m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
【被覆】紫
全長(m)
100
最高温度(℃)
250
限界温度(℃)
200
素線径(mm)
0.1
被覆材
ふっ素樹脂