CHINO(チノー)
被覆熱電対 E熱電対
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット
全長(m)
20
注文コード
80493834
品番
GE3(20m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
【被覆】紫
全長(m)
20
最高温度(℃)
250
限界温度(℃)
200
素線径(mm)
0.32
被覆材
ガラスウール偏組 セルロース処理