曜日別特売
BXS-NPES3-SD 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495128

※使用例

BXS-NPES3-SD 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495128
BXS-NPES3-SD 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495128

冷感ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚ブルー注文コード80495128品番BXS-NPES3-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552幅(mm)マチ:約300寸法(mm)対応ふとん:約1200×2000、対応マットレス:約1200×2000×250ブルー質量(g)980寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000目付(g/m2)約220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする