曜日別特売
BSP-NS3-SD 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495304

※使用例

BSP-NS3-SD 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495304
BSP-NS3-SD 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495304
BSP-NS3-SD 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495304
BSP-NS3-SD 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495304

冷感敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1枚注文コード80495304品番BSP-NS3-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ひんやり快適な寝心地の冷感敷きパッドです。表面は接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやりとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。ゴムバンドがなく、置くだけで使用できます。すべり止め付きでズレにくくなっています。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.429寸法(mm)対応ふとん・マットレス:約1200×2000ブルー質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000目付(g/m2)約160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする