曜日別特売
AP11-15A-02EAS-DC24V AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80495396

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)DC24注文コード80495396品番AP11-15A-02EAS-DC24V
参考基準価格(税別)¥19,230販売価格(税込)¥18,989
販売価格(税別)
17,263
定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/2ポート数2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続口径1/2質量(kg)1.4材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)-最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)青銅最高作動圧力差(MPa)(空気AC)1.2、(空気DC)0.6、(水・灯油AC)1、(水・灯油DC)0.6、(油(50mm2/s)AC)0.6、(油(50mm2/s)DC)0.6耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする