曜日別特売
AP11-15A-N4-S-KIT AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80500612

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)-注文コード80500612品番AP11-15A-N4-S-KIT
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,228
販売価格(税別)
12,025
定格電圧(V)-管接続口径Rc1/2ポート数2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc種別部品接続口径1/2質量(kg)-材質(シール)-有効断面積(mm2)-最高使用圧力(MPa)-接続方式Rc使用流体-流体温度(℃)-材質(Oリング)-材質(ボディ)-最高作動圧力差(MPa)-耐圧力(MPa)-弁構造-最低作動圧力差(MPa)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする