曜日別特売
D11HDL01401 アグリーR60ハンドルバー Dixna 80500947

アグリーR60ハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80500947品番D11HDL01401
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ブレーキレバー装着エリアを拡大したアグリーが登場使用率の多いサイズを細分化しライダーの要望に応えるクラシック系のシャローモデル「アグリー」に、ショルダー部分のラインを変更し、多くのレバーポジションに対応したモデルが新登場。
アッパー気味のレバー位置でも取り付けやすい設計となっている。

寸法(mm)385ブラック ※マット仕上げ質量(g)295(385mm)種類6061 T-6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする