曜日別特売
D11SIM00103 カーボンハンドルシム Dixna 80501805

カーボンハンドルシム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80501805品番D11SIM00103
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。

仕様カーボン UD幅(mm)60ブラックサイズ(mm)26.0-31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする