NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325

NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325
NPH-8025(WH) 壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善) 80504325

壁掛け物干しセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80504325品番NPH-8025(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。
物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。
普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。
竿全体の耐荷重12kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。
【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。
付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製
【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。
【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。
【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分
・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。
・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。
・台を設置するために、合計38本のピンを差します。
・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。
・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。

用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほしセット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)耐荷重(kg)12寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254組立時間約60分以上取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※本製品付属のピンは、石膏ボード専用です。
※付属の専用竿をご利用ください。付属品以外を使用されると本品の品質を担保しかねるため、推奨いたしかねます。
※最大幅に近づくと、竿にたわみが生じます。たわみが生じても破損にいたらない安全荷重値として12kgが目安となります。
※一般家庭の石膏ボード壁用製品です。
※土壁や漆喰などのもろい壁や、コンクリートやべニア板などの硬い壁には設置できません。
※板壁、コンクリート壁に取り付ける場合には、別途お客様にて木ネジやアンカーをご用意いただく必要がございます。(ビスなどのサイズ目安: 木ネジ: 皿ネジ、直径4×長さ40mm・計6本、アンカー: 直径4mm・計6本)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする