ジェイワークスプランニング
冷感ゴム背抜き手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
レッド
グレー
レッド
全長(cm)
(約)22
(約)22
(約)23.5
(約)23.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80508708
品番
SJG-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋
ピッタリフィットして、作業しやすい!
手のひらの天然ゴムコーティングで、強いグリップ力!
背抜きタイプでムレにくい!
用途
農作業・ガーデニング、DIY、土木建築・運搬・物流・軽作業 、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質
手のひら:天然ゴム
色
レッド
サイズ
M
材質(本体)
ナイロン・ポリウレタン(冷感生地)
全長(cm)
(約)22
手囲い(cm)
(約)18.2
注意
※【使用上の注意】
※
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※
※直射日光を避けて保管してください。
※
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。