曜日別特売
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094

標準商品写真

KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094
KTI-45A-14 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ 80509094

会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1枚ピッチ(mm)33マス目寸法(mm)450×450注文コード80509094品番KTI-45A-14
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

材質SS400質量(kg)20.8ピッチ(mm)33寸法A(mm)530×530寸法B(mm)505×505仕上溶融亜鉛メッキ本体寸法(mm)高さ50本数クロスバー:4本マス目寸法(mm)450×450マス目会所マス450角用メインバー50mm適用荷重T-14
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする