ABM8G-14.7456MHZ-18-D2Y-T Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON 80509968

Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80509968品番ABM8G-14.7456MHZ-18-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)80負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする