ABRACON
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 HC49/US
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80510047
品番
ABLS2-16.000MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
11.4×4.7×3.3
高さ(mm)
3.3
周波数(MHz)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC49/US
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30
最大動作温度(℃)
85