ABRACON
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80510467
品番
ABM10-25.000MHZ-E20-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
幅(mm)
2
寸法(mm)
2.5×2×0.7
高さ(mm)
0.7
周波数(MHz)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±20
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-20