ABRACON
Abracon 水晶振動子, 3.579545MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80510650
品番
ABLS2-3.579545MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
11.4×4.7×3.3
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
3.579545
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC-49/US
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
±30