ABS07-32.768KHZ-9-T Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON 80510738

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード80510738品番ABS07-32.768KHZ-9-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
長さ(mm)3.2幅(mm)1.5寸法(mm)3.2×1.5×0.9高さ(mm)0.9抵抗(kΩ)【シリーズ】70周波数(kHz)32.768ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)9周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする