AB308-8.000MHZ Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型 ABRACON 80511045

Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード80511045品番AB308-8.000MHZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法(mm)8.0×3.0ピン数(ピン)2周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ円筒型実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)16周波数許容性(ppm)±30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする