曜日別特売
ASE-12.000MHZ-LC-T Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON 80511298

Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード80511298品番ASE-12.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1.2タイプ【オシレータ】XORoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数12MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする