TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 735427-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80516539
品番
735427-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
12.4
サイズ
【タブ】2.8×0.8
タイプ
[PCB] タブ
シリーズ
FASTON .110
方向
ストレート
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
錫