TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(30個)
注文コード
80517004
品番
1-2199298-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
17.78
幅(mm)
10
寸法(mm)
17.78×10×5.1
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
フレーム
はしご
定格電流(A)
1
深さ(mm)
5.1
方向
垂直
定格電圧 AC V
250/dc
適応
【ピン・コンタクト】スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
列幅(mm)
7.62
表面処理(コンタクト)
錫