TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DIMMソケット,200極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
80517169
品番
1565917-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
タイプ
【SDRAM】DDR1, DDR2
ピッチ(mm)
0.6
極数
200
定格電圧(V)
1.8
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
メモリー
DIMMソケット
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
【列】6.2
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金フラッシュ
ラッチ
あり
接続方向
ライトアングル