種別本体定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4ポート数2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続口径1/4質量(kg)0.9材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)-最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)ステンレス最高作動圧力差(MPa)(空気AC)1.2、(空気DC)0.9、(水・灯油AC)1、(水・灯油DC)0.9、(油(50mm2/s)AC)0.9、(油(50mm2/s)DC)0.9耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0.05