AP11-8A-N2ES-DC24V AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80517647

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24注文コード80517647品番AP11-8A-N2ES-DC24V
参考基準価格(税別)¥29,790販売価格(税込)¥29,494
販売価格(税別)
26,813
種別本体定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4ポート数2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続口径1/4質量(kg)0.9材質(シール)PTFE有効断面積(mm2)-最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体-流体温度(℃)-材質(Oリング)PTFE材質(ボディ)ステンレス最高作動圧力差(MPa)-耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする