曜日別特売
AP11E2-25A-C4L-AC100V AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80517796

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1定格電圧(V)AC100注文コード80517796品番AP11E2-25A-C4L-AC100V
参考基準価格(税別)¥62,810販売価格(税込)¥60,500
販売価格(税別)
55,000
接続口径1ポート数2材質(シール)PTFE管接続口径Rc1定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする