AP11E4-15A-J5M-AC100V AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80518541

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2定格電圧(V)AC100注文コード80518541品番AP11E4-15A-J5M-AC100V
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥53,694
販売価格(税別)
48,813
作動方式NC(通電時開)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100接続口径1/2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする