TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 205206-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80518709
品番
205206-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
12.54
極数
15
シリーズ
Amplimite HDP-20
定格電圧
250.0 V
深さ(mm)
17.7
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート