3-338310-2 TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 3-338310-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80518788

TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 3-338310-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80518788品番3-338310-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)39.2幅(mm)11.7ピッチ(mm)2.74極数15シリーズAmplimite HDP-20定格電流(A)6深さ(mm)12.6材質(ハウジング)PETRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする