TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
80518937
品番
1658612-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
18.61
ピッチ(mm)
2.76
極数
15
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
1.25
深さ(mm)
12.59
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル