TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 5747845-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80519147
品番
5747845-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
12.54
ピッチ(mm)
2.74
極数
15
シリーズ
Amplimite HD-20
定格電流(A)
6
深さ(mm)
18.79
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル