TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 5787683-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(13個)
注文コード
80519165
品番
5787683-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
24.66
幅(mm)
12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
15
深さ(mm)
12.16
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
リン青銅mm
端子
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート