曜日別特売
1757820-8 TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80519506

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80519506品番1757820-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
長さ(mm)53.42幅(mm)12.93極数25深さ(mm)17.06材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号M24308 / 2-3Z実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする