1757820-5 TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, メス, ケーブルマウント, 1757820-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520240

TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, メス, ケーブルマウント, 1757820-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80520240品番1757820-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
長さ(mm)67.31幅(mm)9.52寸法(mm)67.31×9.52×15.75極数50深さ(mm)15.75材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号M24308 / 2-285Z実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする