曜日別特売
1757824-4 TE Connectivity D-subコネクタ, 62極, メス, ケーブルマウント, 1757824-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520346

TE Connectivity D-subコネクタ, 62極, メス, ケーブルマウント, 1757824-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520346
品番
1757824-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(mm)
69.7
幅(mm)
12.93
極数
62
シリーズ
Amplimite 90
深さ(mm)
11.15
材質(ハウジング)
亜鉛メッキ鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-289Z
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする