1-111446-4 TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111446-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80523417

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111446-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80523417品番1-111446-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする