曜日別特売
6339191-5 TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 6339191-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80526445

TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 6339191-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80526445品番6339191-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
長さ(mm)14.66幅(mm)16.26極数8シリーズ6339191ポート数1深さ(mm)15.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする