TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 5569381-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(45個)
注文コード
80526734
品番
5569381-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
17.27
極数
8P/8C
シリーズ
5569381
ポート数
2
深さ(mm)
28.45
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
LANカテゴリ
Cat5
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金